Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben, Klasse A, mit Zertifikat
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Kalibriert, um eine präzise Flüssigkeitsmenge bei einer bestimmten Temperatur zu enthalten. Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke: BRAND™ 936849
47.05 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Messkolben, Klasse A
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
- Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert

Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
100 ml | |
± 0.1 ml | |
Ja | |
Stopfen |
DIN EN ISO 1042 | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
Enghals | |
A | |
14/23 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.