missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben, Klasse A, mit Zertifikat
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Kalibriert, um eine präzise Flüssigkeitsmenge bei einer bestimmten Temperatur zu enthalten. Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke: BRAND™ 936845
46.37 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Messkolben, Klasse A
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
- Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
20 ml | |
±0.04 ml | |
Ja | |
Stopfen |
USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat, DIN EN ISO 1042 | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Eng | |
Klasse A | |
10/19 |