missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berkshire™ Durx™ 670 Reinraumwischtücher
For ISO Class 5 to 8 (100 to 100000) Cleanroom Class applications
Marke: Berkshire™ DR670.0909.20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Made from mechanically hydroentangled 55% cellulose/45% polyester; no secondary binders
- Steam autoclavable for use in aseptic areas
- Work well with IPA and other solvents
- Smooth, highly sorbent and durable; general-purpose wiper
- Low tendency to shed particles; low extractables
- Also available as wafer separators for horizontal wafer stacking
Bestellinformation
Basisgewicht: 67,6g/m2
Spezifikation
DURX™ 670 Reinraumwischtücher | |
22.86 cm | |
22.86 cm | |
Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen | |
67.6 | |
Weiß | |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | |
Für Luft- und Raumfahrt, Verteidigungselektronik, Lebensmittelverarbeitung, Computermontage und Halbleiter, Leiterplatten, pharmazeutische und biomedizinische Geräteherstellung |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester-Zellulose | |
Autoklavierbar | |
RoHS 2002/05, REACH, USP | |
Vliesstoff | |
Zur Verwendung in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 und höher, zum Wischen und Polieren von Oberflächen, einschließlich Optik | |
300/Pk. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000851243 | Analysenzertifikat | 20/03/2025 | DR670.0909.20 |
0000851110 | Analysenzertifikat | 07/02/2025 | DR670.0909.20 |
0000851243 | Konformitätserklärung | 20/03/2025 | DR670.0909.20 |
0000851110 | Konformitätserklärung | 07/02/2025 | DR670.0909.20 |
0000850874 | Konformitätserklärung | 04/02/2025 | DR670.0909.20 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Berkshire™ Durx™ 670 Reinraumwischtücher > 9 x 9 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur