missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nalgene 32 oz. Narrow Mouth Bottle
GREENER_CHOICE

All the effectiveness of the wide mouth bottle with a narrower opening for controlled hydration.

13.10 € - 14.25 €

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 946 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Öffnung Eng
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17140056
Unterlagen ansehen
Nalgene
2078-2027
Grau
13.10 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17150056
Unterlagen ansehen
Nalgene
2078-2028
Blau
13.10 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17160056
Unterlagen ansehen
Nalgene
2078-2053
Forellengrün
13.10 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17170056
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Nalgene
2078-2075
Gischt
14.25 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Specially designed lip ideal for keeping the flow, without the stress of a mess
  • Tough and guaranteed for life
Spezifikation

Spezifikation

946 mL
32 oz.
Eng
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen