Learn More
Thermo Scientific Chemicals Johimbinhydrochlorid, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Yohimbin-Hydrochlorid ist ein aus Baumrinde gewonnenes Indolalkaloid.
- Es ist ein Antagonist von α2-Adrenorezeptoren im Gehirn und reduziert die Wirkungen von Xylazin, einem α2-Adreno-Agonist.
Anwendungen
- Yohimbin-Hydrochlorid blockiert die zentralen α2-Adrenorezeptoren im Gehirn.
- Es kann die Wirkung von Xylazin, einem α2-Adreno-Agonisten, reduzieren oder auslöschen.
- Kann eine antidiuretische Wirkung haben.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Yohimbine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 285°C to 288°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 g |
Merck Index | 15, 10300 |
Spezifischer Drehzustand | +99° (20°C c=1%,H2O,dry substance) |
Spezifische Drehung | + 99 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sicherheit und Handhabung
- Yohimbine hydrochloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.