missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Fläschchen-Komfortpakete: Klarglas

40 % größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Proben und reduziert gleichzeitig Schäden an der Autosampler-Nadel

67.80 € - 121.00 €

Spezifikation

Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 1,8 mL
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 13
Produktcode Marke Marking Spot Verschlussfarbe Septum Vorgeschlitzt Preis Menge & Verfügbarkeit  
Código de producto Marca Marking Spot Verschlussfarbe Septum Vorgeschlitzt Precio Cantidad y disponibilidad  
12444891
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W225154-0401
Nein Schwarz Blaues PTFE, weißes Silikon No
121.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
 
12494821
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W225150-0801
Nein Schwarz Rotes PTFE, weißes Silikon Ja
121.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
 
12484821
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W225150-08
Nein Naturfarben Rotes PTFE, weißes Silikon Ja
121.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
 
12474811
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W225150-0201
Nein Schwarz Rotes PTFE, weißes Silikon No
87.60 €
100 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
 
12424821
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W225150-03
Nein Naturfarben Rotes PTFE, weißes Silikon, rotes PTFE No
103.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
 
12494811
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W225150-0204
Nein Blau Rotes PTFE, weißes Silikon No
87.60 €
100 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
 
12464811
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W225150-02
Nein Naturfarben Rotes PTFE, weißes Silikon No
87.60 €
100 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
 
12434891
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W225154-04
Nein Naturfarben Blaues PTFE, weißes Silikon No
84.95 €
100 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
 
12474821
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W225150-0601
Nein Schwarz Rotes PTFE No
67.80 €
100 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
 
12414821
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W225150-0207
Nein Grün Rotes PTFE, weißes Silikon No
87.60 €
100 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
 
12434821
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W225150-0301
Nein Schwarz Rotes PTFE, weißes Silikon, rotes PTFE No
103.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
 
12464821
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W225150-06
Nein Naturfarben Rotes PTFE No
68.65 €
100 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
 
12404821
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W225150-0205
Nein Gelb Rotes PTFE, weißes Silikon No
87.60 €
100 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Aus klarem Borosilikatglas Typ I
  • 12 x 32 mm-Schraubverschluss mit 9 mm-ABC-Schraubkappe
  • Mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich

Especificaciones

Especificaciones

0,47 in.
12 mm
1,8 mL
Polypropylen
32 mm
Durchsichtig
Borosilikatglas
1,25 in.
Schraubverschluss
9 mm
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Fläschchen-Komfortpakete: Klarglas

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado