missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph Instruments Vortexschüttler

Fasst bis zu 26 Gefäße mit unterschiedlichen Durchmessern. Der Heidolph™ Multi Reax Vortexschüttler umfasst einen Aufsatz für 26 Gefäße mit Durchmessern von 10 bis 16 mm und einen Aufsatz für 12 Gefäße mit Durchmessern von 16 bis 32 mm.Der 3 mm-Schüttelorbit ermöglicht ausgezeichnete Mischergebnisse auch für große und feste Proben.

Marke:  Heidolph Instruments 545-10000-00

1688.79 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10627952

  • 1780.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Einzigartiger Schüttler, der bis zu 26 Gefäße mit unterschiedlichen Durchmessern fasst. Umfasst einen Aufsatz für 26 Gefäße mit Durchmessern von 10 bis 16 mm und einen Aufsatz für 12 Gefäße mit Durchmessern von 16 bis 32 mm. Der 3 mm-Schüttelorbit ermöglicht ausgezeichnete Mischergebnisse auch für große und feste Proben.
  • Die variablen Geschwindigkeiten von 150 bis 2,000 U/min können auf der digitalen Anzeige eingestellt und kontinuierlich angepasst werden
  • Die digitale Zeitsteuerung ermöglicht den unbeaufsichtigten Betrieb und kann auf Zeiten zwischen 1 und 999 Minuten eingestellt werden. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Alarm und der Betrieb wird angehalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

3 mm
150 bis 2000 t/min
0 bis 50 °C
3.3 lb.
410 x 270 x 172 mm
9,8 kg
9,8 kg
Digital
26
1,5 kg
230 V, 50 Hz
50 W
DIN EN 60529, IP 30
21.6 lb.
21.6 lb.
Multi-Reax
2 Karussellaufsätze
1 bis 999 min
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph Instruments Vortexschüttler > Fassungsvermögen:1,5kg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt