Learn More
BD Vacutainer™ Plasmaröhrchen aus PET (Polyethylenterephthalat) mit Hemogard-Verschluss
Erzielt optimale Antikoagulation durch den Einsatz von Heparin pharmazeutischer Qualität. BD Vacutainer™ Heparin-Plasmaröhrchen bestehen aus haltbarem PET-Kunststoff mit einem grünem Hemogard™ Verschluss. Röhrchen in den Größen 2, 4, 6 und 10 ml sind entweder mit Natriumheparin oder Lithiumheparin als Zusatzstoff erhältlich.
Marke: BD 368480
Beschreibung
BD Vacutainer™ Heparin Plasmaröhrchen für die klinische Chemie sind mit sprühgetrocknetem Natriumheparin- oder Lithiumheparin-Zusatzstoff erhältlich. Heparin wirkt als Antikoagulans, da es einen Antithrombin-Komplex entwickelt. Dieser Komplex hemmt Thrombin und den aktivierten Faktor X und verhindert so die Gerinnung.
- Die optimale Antikoagulation wird durch die Verwendung von 17 IU Heparin pro ml Blut erreicht (wenn der Füllstand korrekt ist)
- Das Heparin wird mit einem speziellen Verfahren auf die Innenwände der Röhrchen sprühgetrocknet, so dass der Zusatzstoff gleichmäßig verteilt wird, um die bestmögliche Löslichkeit zu erzielen
- Für die klinische Chemie wird im Allgemeinen Lithiumheparin gegenüber Natriumheparin bevorzugt
- Das richtige Mischen (8-10 Inversionen) des Röhrchens unmittelbar nach der Entnahme der Blutprobe ist äußerst wichtig, um eine Mikrogerinnung zu vermeiden
- Zentrifugationsbedingungen: ≤1300 g 10 Minuten lang bei 18–25 °C
- Das 10 ml-Natriumheparin-Röhrchen besteht aus Glas und verfügt über einen konventionellen Verschluss

Spezifikation
Heparin-Plasmaröhrchen | |
Glas | |
traditionell | |
Vacutainer™ Nadeln und Röhrchenhalter | |
16 x 100 mm | |
Papier |
Natrium-Heparin | |
Steril | |
10 ml | |
Grün | |
Zum Erhalt einer Plasmaprobe verwendet |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.