missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
Marke: SI Analytics™ 285400234
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
- Kalibriert
- Mit Konstante für automatische Messungen
- Füllmenge von 15 bis 20 ml

Spezifikation
Viskosimeter | |
Ja | |
DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) | |
Für die Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten | |
15 bis 20 ml |
3 bis 30 cSt | |
0.03 K | |
Ringmarkierungen | |
0.84 mm Durchmesser |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter > ApproximateConstant: 0.03 K
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur