missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph instruments Tygon (Standard-)Schläuche

Geeignet für Standardanwendungen. Heidolph™ Tygon™ Verlängerungsschläuche sind langlebig und widerstandsfähig.

Marke:  Heidolph instruments 525-64000-00

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10209561

  • 17.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Nicht toxisch.
  • Nicht oxidierend.
  • Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und anorganische Medien.
  • Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Gute Lebensdauer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

FDA (21 CFR 177.2601) und GLP
1,7 mm
4,9 mm
Pumpe
-50 °C
Autoklavieren für 30 min (bei 1 bar und 120 °C (Material kann Farbe wechseln) oder mit Ethylenoxid.)
Sehr niedrig
Durchsichtig
Gut
Schläuche
Autoklavierbar
Thermoplastisch
1,6 mm
Ungiftig, nicht oxidierend, gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und anorganische Medien, sehr geringe Gasdurchlässigkeit, gute Leistung und Lebensdauer.
Unsteril
8,8 m Wasser
Eine Trennung von Weichmachern ist möglich.
Kontinuierlich/kurze Zeit 0,7/1,7 bar
75 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph instruments Tygon (Standard-)Schläuche > Innendurchmesser 1,7 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt