missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Turb™ Tragbare Trübungsmessgeräte der Serie 430
Mit einer Genauigkeit von 0.01 NTU oder ±2 % des Messwerts sind diese tragbaren Trübungsmessgeräte ideal für alle Anwendungen, einschließlich Trinkwassertests, Umweltüberwachung, Laborreferenzmessungen und Prozesskontrolle.
Marke: WTW™ 600320
2120.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tragbares Trübungsmessgerät mit automatischer Kalibrierung
- Genauigkeit von 0,01 NTU oder ±2 % des Messwerts
- Enthält ein Gerät mit AMCO Clear KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 leere Fläschchen, 4 Mignon-Batterien, optische Reinigungstücher
- Für alle Anwendungen einschließlich Trinkwasserprüfungen, Umweltüberwachung, Referenzmessungen im Labor und Prozesskontrolle
- Auflösung von 0,01 von 0,00 bis 9,99, 0,1 von 10 bis 99,90, 1 von 100 bis 1100

Spezifikation
Tragbares Trübungsmessgerät | |
LCD | |
Turb™ 430 IR tragbares Trübungsmessgerät | |
Einzelgerät mit AMCO Clear KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 leere Fläschchen, 4 Mignon-Batterien, optische Reinigungstücher. (Optionale LabStation mit PC-Software und Batterie (251-301) | |
Für alle Anwendungen einschließlich Trinkwasserprüfungen, Umweltüberwachung, Referenzmessungen im Labor und Prozesskontrolle | |
0.01 NTU oder ±2 % des gemessenen Werts | |
117 mm | |
4 x AA | |
0 °C bis 50 °C | |
2 Jahre |
Infrarot-LED | |
3 s | |
Automatische 3 Punkte | |
20 mL | |
IP67. | |
0,01 von 0,00 bis 9,99, 0,1 von 10 bis 99,90, 1 von 100 bis 1100 | |
86 mm | |
CE, DIN 27027/ ISO 7027 | |
0,6 kg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
WTW™ Turb™ Tragbare Trübungsmessgeräte der Serie 430 > Beleuchtung: IR-LED
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur