missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Laborthermometer für vollständige Immersion
74.28 € - 410.00 €
Spezifikation
Art der Immersion | Vollständig eintauchbar |
---|---|
Produkttyp | Thermometer |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10549481
|
Amarell™
L33004 |
-50°bis +50 °C | 1 °C | 300 mm |
81.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10478784
|
Amarell™
L26630CC |
-5°bis +100 °C | 0,2 °C | 420 mm |
410.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10052573
|
Amarell™
L33038 |
-50°bis +50 °C | 5 °C | 300 mm | N/A | ||||
Spezifikation
Vollständig eintauchbar | |
Thermometer |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts