missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Laborthermometer für vollständige Immersion
Marke: Amarell™ L26630CC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Geeignet für behördliche Tests und/oder für die offizielle Kalibrierung | |
420 mm | |
Rote Flüssigkeit | |
100 °C | |
-5°bis +100 °C | |
0,2 °C |
Vollständig eintauchbar | |
Glas | |
Thermometer | |
-5 °C | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur