missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sued Laborbedarf™ Timemed™ Time Tape
N.V. - 21.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Adhäsiv |
Produkttyp | Time Tape |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Beschriftung mit Bleistiften, Kugelschreibern und Fettstiften, Filzstiften, Tinte und Schreibmaschine |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15325791
|
Sued Laborbedarf™
28 T501-12 |
Violett | 12.7 m x 25 mm | ||||||
15315811
|
Sued Laborbedarf™
28 T501-3 |
Grün | 12.7 m x 25 mm |
11.18 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15315791
|
Sued Laborbedarf™
28 T501-4 |
Pink | 12.7 m x 25 mm |
16.34 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15385791
|
Sued Laborbedarf™
28 T501-2 |
Gelb | 12.7 m x 25 mm | ||||||
15375861
|
Sued Laborbedarf™
28 T501-5 |
Rot | 12.7 m x 25 mm |
21.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15375801
|
Sued Laborbedarf™
28 T501-6 |
Orange | 12.7 m x 25 mm | ||||||
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Time Tape | |
Je 1 | |
12.7 m x 25 mm | |
25 mm |
Adhäsiv | |
Zur Beschriftung mit Bleistiften, Kugelschreibern und Fettstiften, Filzstiften, Tinte und Schreibmaschine | |
-23 bis 121 °C | |
12.7 m | |
5.5 cm |