Learn More
asecos™ UB-S-90 Untertisch-Sicherheitslagerschrank Typ 90
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3040100130404
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Komfortabel: Schublade arretiert in jeder Position, Zugriff auf alle Gebinde - Schublade komplett von oben einsehbar
- Sicher: Schublade serienmäßig mit Erdungskabel inkl. Klemme, Wanne geprüft gemäß StawaR, Schublade im Brandfall selbstschließend
- Keine unbefugte Benutzung: Schublade abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform | |
574 mm | |
Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90 Modell UB90.060.140.2S in Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 1 x Schubladenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet), 1 x Lochblecheinsatz (Edelstahl), 1 x Schubladenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet), 1 x Lochblecheinsatz (Edelstahl) | |
574 x 1402 x 600 mm | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
502 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
1279 mm | |
Stahlblech |
1 Schubfach (pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz (Edelstahl), 1 Schubfach (pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz (Edelstahl) | |
452 mm | |
452 x 1279 x 502 mm | |
Schublade | |
600 mm | |
2 | |
1402 mm | |
Hellgrau | |
Untertisch-Sicherheitslagerschrank |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.