Learn More
OHAUS™ Winkelrotor, 24 x 1.5/2.0 ml, ID
Winkelrotor für die Verwendung mit Multi Pro Mikrozentrifugen der Frontier 5000 Serie
Marke: OHAUS™ 30314838
Benötigt : Frontier 5000 Serie Multi Pro Zentrifuge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kapazität: 24 x 1.5/2.0 ml
- Max. g-Kraft: 24,325 g
- Max. Drehzahl: 16,000 U/min
Serviceleistungen
2 Jahre

Spezifikation
Rotor, Angle, 24x1.5/2.0ml, ID | |
24 x 1,5/2,0 ml | |
16,000 U/min | |
FC5714 | |
Nicht zutreffend |
Edelstahl | |
24,325 x g | |
1.640 kg | |
45° |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.