missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ritter Plastic™ Ritips™ sterile Dispensierspitzen
Für die wiederholte Verteilung von Volumina zwischen 0,05 und 50 ml.
661.44 € - 3169.40 €
Spezifikation
Sterilität | Steril |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Empfindliche Anwendungen, Analyse von Körperflüssigkeiten |
Produkttyp | Pipettenspitze |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Breites Spektrum an Pipettierern |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16670302
|
Ritter Plastic™
40010-0008 |
0,05 mL | 100/Packung |
3169.40 €
1600 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16680302
|
Ritter Plastic™
40010-0009 |
0,5 mL | 100/Packung |
2718.90 €
1600 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16690302
|
Ritter Plastic™
40010-0010 |
1,25 mL | 100/Packung |
2718.90 €
1600 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16600312
|
Ritter Plastic™
40010-0011 |
2,5 mL | 100/Packung |
2718.90 €
1600 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16610312
|
Ritter Plastic™
40010-0012 |
5,0 mL | 100/Packung |
2718.90 €
1600 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16620312
|
Ritter Plastic™
40010-0013 |
12,5 mL | 100/Packung |
2464.50 €
1600 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16630312
|
Ritter Plastic™
40010-0014 |
25,0 mL | 25/Packung |
661.44 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16640312
|
Ritter Plastic™
40010-0015 |
50,0 mL | 25/Packung |
661.44 €
400 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nutzt das Direktverdrängungsverfahren
- Eignet sich gut für infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten
- Flüssigkeit darf niemals mit dem Gerät in Berührung kommen, um Kontamination zu vermeiden
- Automatisierte Einzeltests jeder einzelnen Spitze gewährleisten die Dichtigkeit gegenüber Wasser, was in chargenspezifischen Unterlagen dokumentiert ist
- Schwarze Graduierungsmarkierungen
- Hergestellt aus Polypropylen
- Geeignet für eine Vielzahl an Pipettierern
- Für empfindliche Anwendungen bzw. Analyse von Körperflüssigkeiten
Spezifikation
Steril | |
Pipettenspitze | |
Ja | |
Polypropylen |
Empfindliche Anwendungen, Analyse von Körperflüssigkeiten | |
Breites Spektrum an Pipettierern | |
RiTips™ |