missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI FlashPure ID HP Silika-Flash-Kassetten
Hohe Auflösung für komplexe oder schwer zu reinigende Proben
318.00 € - 659.00 €
Spezifikation
Material | Silika-HP |
---|---|
Typ | FlashPure |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hervorragende Auflösung für komplexe oder schwer zu reinigende Proben |
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15863710
|
BUCHI
145170202 |
24 g | 15 Stück |
318.00 €
15 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15873710
|
BUCHI
145170203 |
40 g | 15 Stück |
457.00 €
15 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15883710
|
BUCHI
145170204 |
80 g | 12 Stück |
530.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16350306
|
BUCHI
145170207 |
220 g | 6 Stk. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Hochauflösende Trennung durch hochwertiges Silika
- Höhere Fraktionsreinheit durch bessere Trennung
- Schnellere Verdampfung kleinerer Fraktionsvolumina
- Reproduzierbare Leistungsfähigkeit von Charge zu Charge
- Höherer Probendurchsatz durch großes Fassungsvermögen für die Probenbeladung
- Weniger Lösungsmittel: Erforderliche Aufreinigungsausbeute wird schneller erreicht
Spezifikation
Silika-HP | |
FlashPure | |
Hervorragende Auflösung für komplexe oder schwer zu reinigende Proben |