missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Verstärktes Gestell
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: KBF 1020, KBF-S 1020
Marke: BINDER™ 8012-0968
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Edelstahl.
- Mit einem Satz Sicherungselemente (4 Stück)
- Maximale Tragkraft von 50 kg oder 70 kg
Spezifikation
Gestell, verstärkt – Edelstahl, mit Befestigungselementen (1 Satz mit 4 Stück) | |
Max. 70 kg | |
Gestell |
BINDER Kammern KBF 1020, KBF-S 1020 | |
Edelstahl | |
1 Satz mit 4 Befestigungen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BINDER™ Verstärktes Gestell > Kann verwendet werden mit: KBF 1020
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur