missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ strapazierfähige Griffin-Bechergläser

Für den Einsatz unter rauen Bedingungen, wie z. B. bei maschinellem Waschen.

Marke:  Corning™ 1003-1L

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Código de producto. 10680941

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Messen von Flüssigkeiten mit robustem, langlebigem, verstärktem Glas. Pyrex™ Strapazierfähige Griffin-Messbecher aus Borosilikatglas sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich.

  • Mit Ausguss
  • Extragroßes Beschriftungsfeld
  • Alle 250 bis 4000 ml-Becher verfügen über eine zweifach graduierte metrische Skala

Compliance

Gemäß den ASTM™ E-960-Anforderungen entwickelt.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

33,81 oz.
10.8 cm
Borosilikatglas
50 bis 1000 ml
15.6 cm
Extragroße Markierung
Becher
Ja
Doppelt graduierte metrische Skala
3,96 in.
1000 ml
Beste mechanische Festigkeit unter schwierigen Bedingungen, wie etwa mechanischen Wäschen
6,14 in.
50 ml
6/Packung
Wiederverwendbar
ASTM E960
Griffin
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Corning™ PYREX™ strapazierfähige Griffin-Bechergläser > 1 l

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado