missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ TEFLON NADELVENTIL 1/8'FNPT

Das Aalborg™ PTFE-Nadelventil mit Aluminiumgehäuse eignet sich für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.

Marke:  Aalborg™ VCH-TT-0G

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11820140

  • 101.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Flüssigkeiten kommen nur mit PTFE in Kontakt
  • Strukturell starre Metallummantelung.
  • Ein O-Ring aus PTFE
  • Einfachheit – nur sieben Komponenten.
  • Bis zu 55 slpm (Luft) oder 2.8 lpm (Wasser)
Spezifikation

Spezifikation

Glasnippelarmatur
65 °C
Nadelventil
55 l/min
28 ml/min
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Aalborg™ TEFLON NADELVENTIL 1/8'FNPT > Luftströmungsrate: 55 l/min

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt