missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Allzweck-Kunststofftrichter

Artikelnummer. 10071722 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Material:
Polyethylen
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10071722

Marke: Buerkle™ 96020160

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den allgemeinen Gebrauch entwickelt. Buerkle™ Kunststofftrichter verfügen über eine Aufhängungsöse für die sichere Befüllung.

  • Geeignet für Lebensmittel
  • Lieferbar in Polyethylen oder Polypropylen
  • Große Auswahl an Größen  
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Oberer Durchmesser (metrisch) 160 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 18 mm
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel
Enthält Aufhängungsöse
Produkttyp Funnel
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt