Learn More
Labconco Power Cord BS-1363 13A/250V (UK)
Power Cord BS-1363 13A/250V (UK) is a replacement UK power cord for 230V/50Hz Labconco freeze dryer models.
Marke: Labconco 1332601
35.09 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Power Cord BS-1363 is 13A 250 V
- The plug type is UK
- Serves as a replacement UK power cord for 230 V/50 Hz Labconco freeze dryer models
Spezifikation
Power Cord | |
250 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.