missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Buerkle™ Universalmessbecher mit Graduierung aus Polypropylen Artikelnummer.: 10066631
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Buerkle™ Universalmessbecher mit Graduierung aus Polypropylen

Artikelnummer. 10066631 Alle ansehen Bürkle Produkte
400 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!

Artikelnummer. 10066631

Marke: Buerkle™ 71090400

Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Achtung! Achten Sie auf die Liste der chemischen Beständigkeit!

Mit unzerstörbarer Graduierung und drei speziell geformten Ausgüssen zum einfachen Ausgießen von Flüssigkeiten.

  • Kann als Einwegvorrichtung verwendet werden
  • Aus transparentem Polypropylen hergestellt
  • Autoklavierbar
  • Platzsparend: Bechergläser lassen sich ineinander stapeln

Spezifikation

Farbe Durchsichtig
Durchmesser (metrisch) Basis 51 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 83 mm
Kapazität (metrisch) 400 mL
Material Polypropylen
Schritten 20 mL
Menge Je
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Buerkle™ Universalmessbecher mit Graduierung aus Polypropylen >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt