missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Standardventil aus Edelstahl

Diese vielseitigen, robusten und zuverlässigen Ventile eignen sich für Laborgeräte, Labortische oder OEM-Durchflussregler. Das Aalborg™ Nadelventil für Durchflussmesser aus Edelstahl dient zur Steuerung einer breiten Palette von Durchflussgeschwindigkeiten von Flüssigkeiten und Gasen.

Marke:  Aalborg™ VCMSV

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11788808

  • 91.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Erhältlich in drei sich überschneidenden Nadelgrößen.
  • Diese vielseitigen, robusten und zuverlässigen Ventile eignen sich für Laborgeräte, Labortische oder OEM-Durchflussregler.
  • Ventile werden in geraden (T) und 90-Grad-Flussmustern (L) angeboten. Lieferung aller Ventile mit 1/8 Zoll FNPT-Einlass- und Auslassanschlüssen.
  • Die Ventileinsätze sind mit integrierten Ventilen der Durchflussmesser-Produktlinien P, T, S und G aus der Aalborg’s Serie austauschbar.
  • Blasendichter Verschluss
Spezifikation

Spezifikation

20.000 ml/min
1200 ml/min
Standardventil
121 °C
150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Aalborg™ Standardventil aus Edelstahl > Luftströmungsrate: 20000 ml/min

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt