missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, Lennox, Kapseln
Formulierungen für die als LB-Medium bekannten E. coli-Wachstumsmedien enthalten in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter; Lennox LB-Medium enthält auch 5 g NaCl pro Liter
130.00 € - 1215.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ™FDA-zertifiziert für Molekularbiologie |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
Format | Kapseln |
Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
Zusammensetzung | Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 5 g/l |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11383239
|
MP Biomedicals™
113002121 |
454 g | Kapseln |
130.00 €
454 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11303249
|
MP Biomedicals™
113002131 |
1000 g | Kapseln |
309.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11333249
|
MP Biomedicals™
113002141 |
5000 g | Kapseln |
1215.00 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Spezifikation
™FDA-zertifiziert für Molekularbiologie | |
Kapseln | |
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 5 g/l |
15°bis 30 °C | |
Mikrobiologische Medien | |
Züchten von Bakterien |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts