missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFA Dostmann™ REGENMESSER DIGITAL

Marke:  TFA Dostmann™ 47.3003

Artikelnummer. 11897870

  • 58.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Drahtlose Übertragung von Außentemperatur und Regenmengen (max. 30 m) mit Temperaturtrend
Kunststoff
Regenmesser, drahtlos
122 mm
114 g
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
TFA Dostmann™ REGENMESSER DIGITAL > Temperaturbereich:–50 bis 70 °C

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt