missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Mini-Centrifuge
N.V.
Spezifikation
Außenhöhe (metrisch) | 120 mm |
---|---|
Außenbreite (metrisch) | 130 mm |
Typ | Mini Centrifuge |
Elektrische Anforderungen | 220 V 50/60 Hz |
Tiefe (metrisch) | 150 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10593252
|
Carl Roth™
T464.1 |
6 Reaction Vessels 1.5 / 2.0 mL | Adapter for 0.5 mL reaction vials |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10689284
|
Carl Roth™
CX73.1 |
6 Reaction Vessels 1.5 / 2.0 mL | Standard rotor for reaction vials 6 x 1.5/2.0 mL, adapter for reaction vials 0.5 mL and one rotor for PCR vessel strips with 2 x 8 reaction vials at 200 μL per strip |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Spezifikation
120 mm | |
Mini Centrifuge | |
150 mm | |
494 g |
130 mm | |
220 V 50/60 Hz | |
6 Reaction Vessels 1.5 / 2.0 mL |