missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Mikropipetten
Die Witeg™ Mikropipette ist eine präzise, robuste und praktische Einkanal-Mikroliterpipette.
Marke: Witeg™ 5 402 901
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Pipette, hergestellt in Deutschland
- Preisgünstig
- Perfekt für präzise Laboranwendungen
- 7 farbcodierte Einkanalmodelle
- Hohe Genauigkeit und Präzision gemäß DIN EN ISO 8655-2
- Ergonomisch gestaltet und leicht gewichtet
- Optimierte Federkraft für bequemes Pipettieren
- Robuste und standfeste Konstruktion
- Spitzenabwerfer und Kolben aus Edelstahl
- Geeignet für alle gängigen Marken von Pipettenspitzen
- Vollständig autoklavierbar bei 121 °C (5000 ml-Filter ist nicht autoklavierbar)
- Einzelzertifikat und Seriennummer
- DE-M gekennzeichnet nach deutschem Kalibriergesetz
Spezifikation
1.6 μl | |
Autoklavierbar | |
Präzises Dispensieren | |
Mikropipette | |
Präzises Dispensieren | |
Je 1 |
Auswerferspitze | |
Blau | |
1 | |
200 bis 1000 μl | |
≤ 3 μl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Witeg™ Mikropipetten > Volumenbereich (metrisch): 200 bis 1000 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur