Learn More
Liebherr™ Laborgefrierschrank
Für die sichere, präzise und langlebige Gefrierlagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborgefrierschrank ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
Marke: Liebherr™ LGPv 6520
Beschreibung
Eine Reihe von speziell gebauten Labortiefkühlgeräten mit Einzel- und Doppeltür.- Datenerfassung der Temperatur alle zwei Minuten
- Akustischer und sichtbarer Alarm bei offener Tür und hoher Temperatur
- Spannungsfreier Kontakt für Verbindung zum Remote-System
- Daten an externes Gerät übertragbar
- Tiefkühlgerät aus Stahl
- Stahltür im SwingLine-Design mit auswechselbaren Scharnieren
- Rollen mit Feststeller vorn, feste Rollen hinten
- Mit Verriegelung
- Elektronisches Regelsystem mit übersichtlichem Display
- Optisches und akustisches Warnsignal
- Externe digitale Temperaturanzeige
Spezifikation
Labortiefkühlgerät | |
–10 °C bis –35 °C | |
Digital, extern | |
Kühlsystem, Tür, Griff, eingebautes Schloss, Rollen | |
215 H x 70 B x 83 T (cm) | |
215 cm | |
70 cm | |
220 bis 240 V | |
50 Hz | |
171 kg |
601 l | |
EC-Richtlinien 2004/108/EC, 2006/95/EC | |
Weiß | |
Automatisch | |
70 cm | |
155 cm | |
52 cm | |
50 Hz, 220 bis 240 V | |
R290 | |
143 kg |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.