missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lonza™ DNA-QuantLadder

Bietet eine bequeme, visuelle Quantifizierung der DNA mit einer Genauigkeit von ±1 %

218.28 € - 324.00 €

Spezifikation

Puffer TE
Konzentration 100 μg/ml
Produkttyp DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter
Form Flüssig
Zusammensetzung Enthält ein Fläschchen mit 6X Probenladepuffer 1 ml Gesamtvolumen 15 % w/v Ficoll™ 400, 0,06 % w/v Bromophenolblau, 0,06 % w/v Xylol Cyanol FF 30 mM EDTA
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11580787
Unterlagen ansehen
Lonza™
50334
DNA QuantLadder 125 μl
324.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11590787
Unterlagen ansehen
Lonza™
50335
DNA Reverse QuantLadder 125 μl Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung

Beschreibung

  • Die Leitern werden aus fünf hochreinen DNA-Fragmenten in perfekter relativer Massenäquivalenz hergestellt
  • Die inversen QuantLadders kehren die Massenäquivalenzreihenfolge der QuantLadder um
  • SimplyLoad™ ladefertige Leitern enthalten Ladepuffer; andere Leitern werden mit separatem Ladepuffer geliefert
  • Lagerung bei 2 ° bis 8 °C für bis zu 12 Monate
Spezifikation

Spezifikation

TE
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter
Enthält ein Fläschchen mit 6X Probenladepuffer 1 ml Gesamtvolumen 15 % w/v Ficoll™ 400, 0,06 % w/v Bromophenolblau, 0,06 % w/v Xylol Cyanol FF 30 mM EDTA
5
2 bis 8 °C
100 μg/ml
Flüssig
DNA-Quantifizierung mit einer Genauigkeit von ±1 %
125 μl
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen