missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lonza™ DNA-QuantLadder
Bietet eine bequeme, visuelle Quantifizierung der DNA mit einer Genauigkeit von ±1 %
Marke: Lonza™ 50334
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Leitern werden aus fünf hochreinen DNA-Fragmenten in perfekter relativer Massenäquivalenz hergestellt
- Die inversen QuantLadders kehren die Massenäquivalenzreihenfolge der QuantLadder um
- SimplyLoad™ ladefertige Leitern enthalten Ladepuffer; andere Leitern werden mit separatem Ladepuffer geliefert
- Lagerung bei 2 ° bis 8 °C für bis zu 12 Monate
Spezifikation
DNA QuantLadder | |
100 μg/ml | |
Flüssig | |
DNA-Quantifizierung mit einer Genauigkeit von ±1 % | |
125 μl |
TE | |
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | |
Enthält ein Fläschchen mit 6X Probenladepuffer 1 ml Gesamtvolumen 15 % w/v Ficoll™ 400, 0,06 % w/v Bromophenolblau, 0,06 % w/v Xylol Cyanol FF 30 mM EDTA | |
5 | |
2 bis 8 °C |