missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences FLOW WATCHMAN

Zum Einsatz in Wasserleitungen für eine sofortige Überprüfung der Durchflusskontinuität und des relativen Durchflusses.

Marke:  DWK Life Sciences 626250-0000

Artikelnummer. 11882923

  • 46.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Zum Einsatz in Wasserleitungen für eine sofortige Überprüfung der Durchflusskontinuität und des relativen Durchflusses.

Eine weiße Nylonkugel läuft mit einer Geschwindigkeit im Kreis, die sich nach der Geschwindigkeit der Wasserströmung richtet.

  • Noch aus 25 ft. (8 m) Entfernung gut erkennbar
  • Verwendbar für Flussraten von 100 ml/min bis 1 l/min.
  • Maximaler Druck 10 psig
  • Der konische Einlass und Auslass passen für Schlauchverbindungen vom Typ 1
  • Aus transparentem Polycarbonat

Bestellinformation

Abmessungen: 1/2 L x 3 W x 2 Zoll H (1 x 8 x 5 cm)

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Polycarbonat
10 psig
100 bis 1 LPM
5 cm
1 cm
3 in.
Nylon
0,5 x 3 x 2 in. (1 x 8 x 5 cm)
2 in.
0,5 in.
8 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences FLOW WATCHMAN > Schlauchanschlüsse Nr. 1

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt