missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
IUPAC pH-Standard pH 1.679 Artikelnummer.: 12396129

IUPAC pH-Standard pH 1.679

Artikelnummer. 12396129
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Artikelnummer. 12396129

Marke: Hach Lange S11M001

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Mit einer Genauigkeit von 1.679 ± 0.010 und einem pH-Wert von 1.679 bei 25°C hat diese Pufferlösung eine Haltbarkeit von 48 Monaten ab Produktionsdatum und ist auf die IUPAC pH-Skala und NIST rückführbar.

    • IUPAC pH-Standard, pH 1.679
    • Radiometer pH-Pufferlösung wird mit einem COFRAC-Verifikationszertifikat und einem gemäß ISO31 erstellten Konformitätszertifikat und Rückverfolgbarkeit geliefert
    • Totale Kontrolle der Rückverfolgbarkeit und berechnete Unsicherheiten
    • Direkte Rückverfolgbarkeit auf Primärstandards und Referenzmethode
    • Die Kompetenz und Integrität eines international anerkannten Labors für die Messung von pH-Werten und Leitfähigkeits-Referenzmaterialien

Specifica

pH 1.679
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
IUPAC pH-Standard pH 1.679 >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato