missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FTM Technologies™ Überkopf-Abzugshaube

Speziell für die Aufnahme von leichten Dämpfen und Lösungsmitteln, die vom Arbeitsplatz ausgehen. FTM Technologies™ Überkopf-Abzugshauben geben den Arbeitsraum im Labor vollständig frei.

Marke:  FTM Technologies™ HI9P

Artikelnummer. 10127691

  • 1905.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Visier in durchsichtigem PVC
  • Unterstützt durch 4 hängende Ketten
  • Kann für die Filtration oder Entladung nach außen eingerichtet werden
  • Über Arbeitsplätze, die starke Dämpfe abgeben, oder Tabletts und Reinigungsmaschinen, Lötbädern, Maschinen und vielem mehr aufstellen
Spezifikation

Spezifikation

720 x 640 x 300 mm
50 Hz
8 kg
50 bis 450 m3/h
230 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Information

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
FTM Technologies™ Überkopf-Abzugshaube > Farbe: Transparent

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt