missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph instruments Hei-Flow Peristaltikpumpe Silver 1 Paket.

Erfüllen Sie eine Vielzahl von Anforderungen an Peristaltikpumpen mit diesem Paket-Kit. Das Heidolph™ Hei-Flow Peristaltikpumpen-Silber 1-Paket enthält hochwertige Zubehörkomponenten.

Marke:  Heidolph instruments 523-50019-00

2626.75 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10192562

  • 3600.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Enthält Pumpe, Pumpenkopf und Schläuche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Einkanal, passend für 1,6 mm-Schläuche
Min: 0.83 ml/min, max.: 861 ml/min
10 bis 120 U/min
SP-Schnellpumpenkopf, Hei-FLOW Value 01 Pumpe, je 1 m Tygon- (Standard) und Silikonschlauch (Innendurchmesser: 3,1 mm).
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph instruments Hei-Flow Peristaltikpumpe Silver 1 Paket. > Hei-Flow Peristaltikpumpe Silber 1 Paket; hochwertige Zubehörkomponenten

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt