missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal)

Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten

Marke:  asecos™ 27832

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15581445

  • N.V. / 1 Stück

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
  • 4 lackierte Auffangwannen aus Stahl als Lagerebenen
Spezifikation

Spezifikation

7.9 gal.
Stahl
39.84 in.
39.84 in.
78.74 in.
25.08 in.
209.44 lb.
30 L
Drum Rack
1012.00 mm
1012.00 mm
2000.00 mm
637.00 mm
95 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
asecos™ Gefahrstoffregal (Anbauregal) > Capacity: 30 L

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt