missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Halogenlampe 24 V / 250 W,
Zur Verwendung mit Carl Zeiss Mikroskopen
Marke: Zeiss™ 000000-0300-271
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Saugbalg
- Halogenreflektor (D)
- 24V
- 250 W
Spezifikation
Halogen-Refelektorlampe | |
Halogen | |
24 V | |
250 W |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Zeiss™ Halogenlampe 24 V / 250 W, > Wirkleistung: 250 W
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur