missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ Glasstößel
52.90 € - 156.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10496302
|
Kimble Chase™
885501-0023 |
Potter-Elvehjem Gewebemühle | Gehäuse 17mL |
59.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10325072
|
Kimble Chase™
885451-0025 |
Für DUALL™ Ganzglas-Gewebemühle | Gehäuse 25mL |
100.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10345262
|
Kimble Chase™
885501-0021 |
Potter-Elvehjem Gewebemühle | Gehäuse 5mL |
64.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10293722
|
Kimble Chase™
885501-0022 |
Potter-Elvehjem Gewebemühle | Gehäuse 8mL |
52.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10734243
|
Kimble Chase™
885302-0100 |
Für Gewebemühlen | 100 mL |
156.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10774243
|
Kimble Chase™
885451-0024 |
Für DUALL™ Ganzglas-Gewebemühle | Gehäuse 30mL |
80.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Kombinierte zylindrische und konische Oberfläche für effektive Homogenisierung. Ideal für Muskel-, Herz- und Lungenproben. Für Motorbetrieb geeignet.Typ: 24
Volumen: 30mL
Spezifikation
Glas | |
Stößel |