missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Fritsch™ Mahlkugeln aus gehärtetem Stahl
5.85 € - 38.40 €
Spezifikation
Produkttyp | Mahlkörper |
---|---|
Material | Eisen - Fe: Ca.85.5 %, Kohlenstoff - C: 1.90 bis 2.20 % Anteil, Silicon – Si: 0.10 bis 0.40 % Anteil, Mangan – Mn: 0.15 bis 0.45 % Anteil, Phosphor – P: ≤0.030 %, Schwefel - S: ≤0.030 %, Chrom - Cr: 11.00 bis 12.0 % Anteil, Gehärteter Stahl |
Dichte (metrisch) | 7,9 g/cm3 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für harte, spröde Proben |
Härte | 60 bis 63 HRC |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10065271
|
Fritsch™
55.0150.09 |
15 mm |
5.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10364671
|
Fritsch™
55.0300.09 |
30 mm |
18.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10334481
|
Fritsch™
55.0200.09 |
20 mm |
7.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10243071
|
Fritsch™
55.0400.09 |
40 mm |
38.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Mahlkörper | |
7,9 g/cm3 | |
60 bis 63 HRC |
Eisen - Fe: Ca.85.5 %, Kohlenstoff - C: 1.90 bis 2.20 % Anteil, Silicon – Si: 0.10 bis 0.40 % Anteil, Mangan – Mn: 0.15 bis 0.45 % Anteil, Phosphor – P: ≤0.030 %, Schwefel - S: ≤0.030 %, Chrom - Cr: 11.00 bis 12.0 % Anteil, Gehärteter Stahl | |
Für harte, spröde Proben | |
Hart, spröde |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title