missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben, weiter Hals
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
99.32 € - 442.02 €
Spezifikation
Enthält | Rollrand und Graduierung |
---|---|
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10060451
|
Lenz Laborglasintrumente
07025073 |
2 l |
442.02 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10244391
|
Lenz Laborglasintrumente
07025070 |
1 l |
277.72 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10305841
|
Lenz Laborglasintrumente
07025046 |
200 mL |
105.63 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10528421
|
Lenz Laborglasintrumente
07025022 |
25 ml |
99.32 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10708091
|
Lenz Laborglasintrumente
07025037 |
100 ml |
118.72 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN ISO 24450 und zusätzlich zur Norm
- Mit Bördelrand
- Mit Graduierung
- Material:DURAN™
Spezifikation
Rollrand und Graduierung | |
10/Packung |