missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben, weiter Hals
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 07025070
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN ISO 24450 und zusätzlich zur Norm
- Mit Bördelrand
- Mit Graduierung
- Material:DURAN™
Spezifikation
50 mm | |
Rollrand und Graduierung | |
131 mm |
1 l | |
10/Packung |