missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Discofix™ C 3-Wege-Absperrhähne
Ein Absperrventil für die Infusionstherapie und -überwachung.
99.27 € - 171.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Infusionstherapie und -überwachung |
---|---|
Latexfrei | Ja |
Produkttyp | Sperrhahn |
Max. Druck | 2 bar |
Menge | 100/Pckg. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10136353
|
B Braun™
16496C |
Rot |
99.27 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10166673
|
B Braun™
16494C |
Blau |
171.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Resistent gegen die Wirkung von Pharmazeutika mit bisher unerreichter Transparenz
- Druckbeständig bis zu 2 bar
- Frei von Latex, PVC und DEHP
- Beständigkeit gegen Spannungsrissbildung aufgrund der Exposition gegenüber Infusionslösungen, Medikamenten und alkoholbasierten Desinfektionsmitteln
- Schutz gegen die Gefahr von unbemerkten Rissen, Luftinfusion und Leckagen
- Schnelle Verbindung mit rotierendem Adapter
- Zuverlässige, sichere Systemverbindung mit Drehung des angeschlossenen Absperrhahns auf der eigenen Achse
- Bei jeder 45 °-Umdrehung des Ventils ist ein leichter Schnappverschluss vorhanden
- Ermöglicht den bequemen Zugriff auf Injektionen und Aspirationen durch einen drehbaren Adapter
- Ermöglicht Ihnen das Gefühl der richtigen Einstellung durch taktile Reaktion
- Zu den Anwendungen gehören parenterale Ernährungstherapie, Anästhesie mit IV, Chemotherapie mit Zytostatika, Immuntherapie und Neurologie
Spezifikation
Infusionstherapie und -überwachung | |
Sperrhahn | |
100/Pckg. |
Ja | |
2 bar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
B Braun™ Discofix™ C 3-Wege-Absperrhähne