missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Discofix™ C 3-Wege-Absperrhähne

Ein Absperrventil für die Infusionstherapie und -überwachung.

Marke:  B Braun™ 16494C

38.89 EUR gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10166673

  • 171.00 € / 50 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Resistent gegen die Wirkung von Pharmazeutika mit bisher unerreichter Transparenz
  • Druckbeständig bis zu 2 bar
  • Frei von Latex, PVC und DEHP
  • Beständigkeit gegen Spannungsrissbildung aufgrund der Exposition gegenüber Infusionslösungen, Medikamenten und alkoholbasierten Desinfektionsmitteln
  • Schutz gegen die Gefahr von unbemerkten Rissen, Luftinfusion und Leckagen
  • Schnelle Verbindung mit rotierendem Adapter
  • Zuverlässige, sichere Systemverbindung mit Drehung des angeschlossenen Absperrhahns auf der eigenen Achse
  • Bei jeder 45 °-Umdrehung des Ventils ist ein leichter Schnappverschluss vorhanden
  • Ermöglicht den bequemen Zugriff auf Injektionen und Aspirationen durch einen drehbaren Adapter
  • Ermöglicht Ihnen das Gefühl der richtigen Einstellung durch taktile Reaktion
  • Zu den Anwendungen gehören parenterale Ernährungstherapie, Anästhesie mit IV, Chemotherapie mit Zytostatika, Immuntherapie und Neurologie
Spezifikation

Spezifikation

Blau
Ja
2 bar
Infusionstherapie und -überwachung
Sperrhahn
100/Pckg.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
B Braun™ Discofix™ C 3-Wege-Absperrhähne > Farbe: Blau

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt