missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ CentriVap™ Komplettkonzentrator
BIOPHARMA

Alles Nötige für den Start der Verarbeitung

Marke:  Labconco™ 7315031

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15142995

  • 27265.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Alles Nötige für den Start der Verarbeitung

Verwendet eine Kombination aus Zentrifugalkraft, Vakuum und Wärme, um die Verdampfung zu beschleunigen.

Inhalt:

  • Vakuumkonzentrator
  • -50 °C Kühlfalle
  • Aluminiumrotor für 40 Mikrozentrifugenröhrchen und 12 – 13 mm-Röhrchen
  • Chemikalienbeständige Membran-Vakuumpumpe
  • Das CentriZap Stroboskoplicht ermöglicht es dem Anwender, die Proben zu betrachten, während sich der Rotor dreht und der Deckel geschlossen ist

Molekularbiologie, Proteomik, Genomik, Zellbiologie, Mikrobiologie, Biochemie, Arzneimittelforschung und analytische Chemie

Spezifikation

Spezifikation

Centrivap
International
Säurebeständig ohne Wärmeverstärker
230 V 50 Hz 6 A
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Labconco™ CentriVap™ Komplettkonzentrator > International; Säurebeständig, ohne Wärmeverstärker

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt