missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf Centrifuge 5427 R (EU-IVD)
GREENER_CHOICE

Die Centrifuge 5427 R enthält natürliches Kältemittel (R290) zum Schutz Ihrer Proben und unseres Planeten. Sie bietet 9 verschiedene Rotoroptionen einschließlich eines aerosoldichten Rotors mit 48 Plätzen für Anwendungen mit hohem Durchsatz.

Marke:  Eppendorf 5429000215

7026.66 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17804754

  • 7409.52 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gekühlt mit natürlichem Kältemittel (R290) zum Schutz Ihrer Proben – und unseres Planeten
  • Rotorkapazität: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL; Eppendorf QuickLock™-Rotor für schnelles, ergonomisches Deckelschließen
  • Max. Geschwindigkeit: 25.001 x g (16.220 rpm)
  • Die hohe Kapazität des 48-Platz-Rotors erhöht deutlich die Produktivität und spart so wertvolle Zeit
  • Ergonomische Bedienung des komfortablen Softtouch-Deckelverschlusses
  • Temperaturbereich von -11°C bis 40°C
  • FastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen der Zentrifuge, z. B. von ∼ 23°C auf 4°C in nur 11 Minuten
  • Verlängerung der Kompressorlebensdauer und Senkung des Energieverbrauchs durch
  • Programmierungsoption, dass ECO shut-off nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden Inaktivität aktiviert wird
  • Integrierter Kondensatablauf verhindert Wasseransammlung
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
25,001 x g
10 in.
< 55 dBA with rotor FA-45-48-11
12,6 in.
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
Mit Rotor FA-45-48-11
230V, 50/60Hz (EU)
495 W
230 V
16,220 rpm
Großes, hell beleuchtetes LCD
25.4 cm
5 sec. to 9:59 hr.
31.9 cm
Mikrozentrifuge
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für Geschwindigkeitsvalidierung, Notentriegelung des Deckels, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel
Zentrifuge 5427 R, Drehknöpfe
Yes
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Brochures

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Eppendorf Centrifuge 5427 R (EU-IVD) > Includes: with Rotor FA-45-48-11, Electrical Requirements: 230V/50–60Hz (EU)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Die Zentrifuge 5427 R ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.