Learn More
VACUUBRAND™ Drehschieber-Vakuumpumpe: Model RZ2.5
Von Grund auf für den Einsatz bei Laboranwendungen konzipiert.
Marke: VACUUBRAND™ 20698120
Beschreibung
Zur Verwendung in Bereichen, in denen Membranpumpen keine ausreichende Vakuumtiefe bieten können. RZ2.5 hat ein Freiluftvolumen von 47 l/min und einen kleinen KF16-Flanscheinlass, mit mitgeliefertem 10 mm (3/8 Zoll) Polypropylen-Schlauchanschluss.
- Zweistufiges Design für ein Endvakuum von 1.5 x 10-3 Torr
- Leise, klein und energieeffizient
- Robust und geringer Wartungsbedarf
Für Gefriertrockner, Tisch-Zentrifugalkonzentratoren und andere Niedertemperaturverdampfungen von Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt sowie für Molekulardestillationen und Schlenk-Apparaturen. Wie bei allen Drehschieberpumpen ist für diese Anwendungen eine Foreline-Kühlfalle erforderlich.

Spezifikation
0.24 hp | |
Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Ölfüllung und Anleitung. | |
UL | |
Gehäuse RZ2.5 | |
CEE | |
25.1 lbs. | |
104 °F | |
12 °C | |
Gefriertrockner, Tisch-Zentrifugalkonzentratoren und andere Niedertemperaturverdampfungen von Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt, Molekulardestillationen | |
7.4 in. | |
12.4 in. | |
4.9 in. | |
1,1 bar |
1.5/1.6 A | |
1500 bis 1800 | |
230 V, 50/60 Hz | |
43 dBA | |
-10 bis 60 °C | |
11.4 kg | |
40 °C | |
1.4 bis 1.7 cfm | |
50/60 Hz | |
19 cm | |
31.6 cm | |
Gehäuse IP40 | |
230 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.