missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben, graduiert, Enghals
Konische Flasche mit flachem Boden, gut geeignet zum Mischen durch Verwirbeln. Karl Hecht™ graduierte Enghals-Erlenmeyerkolben bestehen aus langlebigem Duran Borosilikatglas 3.3.
3.98 € - 69.43 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 1773 |
---|---|
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Flaschenhalstyp | Eng |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10595572
|
Karl Hecht™
41940154 |
1000 ml |
10.18 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10788832
|
Karl Hecht™
41940118 |
50 ml |
4.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10033651
|
Karl Hecht™
41940166 |
3000 ml |
41.66 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10033661
|
Karl Hecht™
41940172 |
5 l |
69.43 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10620012
|
Karl Hecht™
41940112 |
25 ml |
3.98 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10748672
|
Karl Hecht™
41940130 |
200 ml |
4.19 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10318971
|
Karl Hecht™
41940142 |
300 ml |
5.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10328771
|
Karl Hecht™
11940/2000 |
2000 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10247001
|
Karl Hecht™
41940136 |
250 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Aus langlebigem Borosilikatglas 3.3
- Graduiert.
- Enghals.
Spezifikation
DIN ISO 1773 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Eng | |
Ja |