missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C18 Säulen, Partikelgröße 3 μm
Säulenformat:Microbore-Säule; Kohlenstofflast:12 %; Porengröße:190 Å; Säulenphase:Umkehrphase
Marke: Grace™ 87668
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Analysesäule | |
3 μm | |
150 mm | |
3 μm | |
200 m²/g | |
C18 | |
12% | |
Ja | |
HPLC-Säule |
4.6 mm | |
Klassische Umkehrphasenanwendungen | |
Kugelförmig | |
190 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C18 Säulen, Partikelgröße 3 μm > 3μm; 150 x 4.6mm I.D.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur