missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C8 Säulen, Partikelgröße 5 μm

Säulenformat:Microbore-Säule; Kohlenstofflast:8%; Porengröße:190 Å; Säulenphase:Umkehrphase
N.V.
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
Filmdicke | 5 μm |
Zur Verwendung mit | Umkehrphasen-Anwendungen, bei denen C18 zu retentiv ist |
Partikelform | Kugelförmig |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11362661
![]() |
Grace™
5129607 |
250 mm |
N.V.
1 Stück Sparen Sie bis zu » |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11352661
![]() |
Grace™
87751 |
150 mm |
N.V.
1 Stück Sparen Sie bis zu » |
N/A | |||||
Spezifikation
Analysesäule | |
5 μm | |
Kugelförmig | |
1 bis 10 | |
200 m²/g | |
Gehäuse C8 | |
8% | |
Ja | |
Säule |
4,6 mm | |
Umkehrphasen-Anwendungen, bei denen C18 zu retentiv ist | |
5 μm | |
190 Å | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase HPLC |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C8 Säulen, Partikelgröße 5 μm